› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore sezionatore modulare 1600A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101914R1
Cod. Produttore 1SDA101914R1
Cod. EAN 8056221019583

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT7M è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di una capacità di interruzione fino a 20 kA a 1 secondo, supporta tensioni nominali fino a 1000 V AC e frequenze da 50 a 60 Hz, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura modulare e l'innovativo meccanismo a energia accumulata consentono una facile operatività con segnalatori visivi per lo stato di apertura e chiusura, oltre al caricamento delle molle. È compatibile con diversi tipi di terminali sia fissi che estraibili, permettendo un'installazione versatile con cavi o barre isolate. Il dispositivo è inoltre predisposto per l'integrazione con moduli di segnalazione, monitoraggio temperatura, e sistemi di comunicazione avanzati, garantendo un controllo completo e una gestione efficiente dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore sezionatore modulare 1600A 3 poli industriale