Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT160G40K
Cod. Produttore
OT160G40K
Cod. EAN
6417019666242

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico 4 poli progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla manopola di comando diretta
  • Montaggio frontale semplice e rapido
  • Terminali con morsetti protetti per una connessione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei circuiti elettrici fino a 160 A
  • Risparmio energetico derivante da un controllo preciso della corrente
  • Materiali resistenti per lunga durata e stabilità operativa

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico a 4 poli con portata nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Il dispositivo è dotato di manopola di comando diretta, che consente un facile utilizzo e controllo. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel controllo delle correnti elettriche. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e stabilità operativa anche in condizioni di carico intenso. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with protected clamp terminals and with black direct mount handle

larghezza

150 mm

altezza

130 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

75 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

4 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

75 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT160G

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore 4 poli 160A manopola diretta uso industriale e civile