›

Interruttore sezionatore 3 poli maniglia diretta base montaggio uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 662 0
Cod. Produttore EO 662 0
Cod. EAN 6417019249292

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tipo azionamento: maniglia diretta
  • Montaggio: base montata
  • Kit bulloni terminale: incluso
  • Serie: OT250E
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: IEC60947-1, IEC60947-3
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore sezionatore ELEO modello 662 0 con maniglia diretta e tripolare. Progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile del circuito elettrico, è ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre la maniglia diretta facilita l’azionamento manuale. Questo dispositivo è adatto per sezionare e isolare alimentazioni elettriche in modo efficiente, contribuendo alla sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black direct mount handle, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

145,5 mm

altezza

150 mm

profondità

107 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

145 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

145 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT250E

Interruttore sezionatore 3 poli maniglia diretta base montaggio uso industriale e civile