›

Interruttore sezionatore 160A 3 poli base montato per impianti elettrici trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT160G30
Cod. Produttore OT160G30
Cod. EAN 6417019666174

Informazioni principali

  • Serie: OT160G
  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3P
  • Montaggio: Base montato
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Terminali: Morsetti protetti
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 160A a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un controllo efficace del flusso di corrente, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione a 3 poli consente una gestione ottimale delle linee trifase, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

123 mm

altezza

130 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

75 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

4 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

75 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT160G

Interruttore sezionatore 160A 3 poli base montato per impianti elettrici trifase