› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interruttore selettore compatto 2 posizioni rosso nero per controllo elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 313 7
Cod. Produttore ER 313 7
Cod. EAN 7320500245392

Informazioni principali

  • Serie: C2SS1
  • Tipo: Selettore 2 posizioni
  • Funzione: Maintained
  • Manopola: Corta, rossa
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 2 NO
  • Tensione nominale: 300 V
  • Grado protezione: Alta resistenza polvere/acqua

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico ELER 313 7 caratterizzato da selettore a due posizioni con indicazione rossa e corpo nero. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una commutazione sicura e visibile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: The C2SS1-10R-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS1

Interruttore selettore compatto 2 posizioni rosso nero per controllo elettrico professionale