Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 356 6
Cod. Produttore
ER 356 6
Cod. EAN
7320500246122

Informazioni di prodotto

  • Tipo: selettore 2 posizioni
  • Contatti: 1NO + 1NO
  • Tensione operativa: 24-300 V
  • Manopola: nera, corta
  • Materiale: metallo cromato
  • Protezione: alta resistenza polvere/acqua
  • Funzione: mantenuta
  • Serie: C2SS2

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico a due posizioni di colore nero, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un comando semplice e funzionale, questo dispositivo si integra facilmente in diversi contesti elettrici, offrendo prestazioni costanti e una gestione efficiente del flusso elettrico. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono adatto sia per installazioni residenziali che industriali. Descrizione del produttore: The C2SS2-30B-10 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - 1NO - 1 NO - 0 NC - 24 ... 300, 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS2

Produttore

ABB

Interruttore selettore compatto 2 posizioni nero per impianti elettrici residenziali e industriali