Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 311 1
Cod. Produttore
ER 311 1
Cod. EAN
7320500245378

Informazioni di prodotto

  • Posizioni selettore: 2
  • Tipo manopola: mantenuta
  • Colore: nero
  • Materiale: plastica nera
  • Contatti: 1NO
  • Tensione: 24-300 V
  • Grado protezione: elevato polvere/acqua
  • Serie: C2SS1

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico compatto con selettore a 2 posizioni di colore nero, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre una soluzione efficiente per il controllo dei circuiti elettrici. Il design ergonomico facilita l’uso e l’installazione, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto, integrandosi facilmente in diversi ambienti elettrici. Descrizione del produttore: The C2SS1-10B-10 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - 24 ... 300, 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS1

Produttore

ABB

Interruttore selettore compatto 2 posizioni nero mantenuto uso elettrico industriale e domestico