› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interruttore selettore compatto 2 posizioni leva rossa per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 310 3
Cod. Produttore ER 310 3
Cod. EAN 7320500245361

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore mantenuto
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 1 NO
  • Tensione nominale: 300 V
  • Serie: C2SS1
  • Maniglia: Corta, non illuminata

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico ELER 310 3 con selettore a 2 posizioni, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il modello C2SS1-10R-10 presenta una leva di comando di colore rosso, ideale per un controllo visivo immediato e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo nelle applicazioni elettriche. Questo interruttore è progettato per facilitare l’installazione e l’uso in impianti elettrici, offrendo prestazioni stabili e sicure. La struttura robusta e il selettore ergonomico lo rendono adatto a diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: The C2SS1-10R-10 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS1

Interruttore selettore compatto 2 posizioni leva rossa per impianti elettrici industriali e civili