Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 211 0
Cod. Produttore
KZ 211 0
Cod. EAN
7320500313848

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore a chiave
  • Funzione: Mantenuto
  • Colore: Nero/cromo
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Serie: M2SSK2

Documentazione tecnica

Interruttore selettore a chiave a 2 posizioni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile. Progettato per garantire una gestione precisa dei circuiti, questo dispositivo è caratterizzato da materiali resistenti e un design funzionale che ne facilita l'installazione e l'uso. Perfetto per ambienti industriali e commerciali dove è necessaria una chiave per attivare o disattivare funzioni specifiche, assicurando sicurezza e praticità nell'operatività quotidiana. Descrizione del produttore: The M2SSK2-301 Selector Switch is: 2-position - Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SSK2

Produttore

ABB

Interruttore selettore a chiave 2 posizioni mantenuto nero cromo per controllo industriale