Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 339 9
Cod. Produttore
KZ 339 9
Cod. EAN
7320500294741

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo leva: corta
  • Colore: nero
  • Funzione: mantenuta
  • Materiale: metallo cromato
  • Serie: M3SS2
  • Contatti: autopulenti
  • Protezione: alta resistenza ambientale

Documentazione tecnica

Interruttore selettore a leva corta nero a 3 poli, modello M3SS2-30B, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e funzionale, questo dispositivo è compatto e facile da installare, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The M3SS2-30B Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS2

Produttore

ABB

Interruttore selettore 3 posizioni leva corta nero per impianti elettrici