Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 856 5
Cod. Produttore
KW 856 5
Cod. EAN
7320500293492

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: corta
  • Colore: verde
  • Illuminato: sì
  • Materiale: plastica cromata
  • Serie: M3SS1
  • Contatti: auto-pulenti, senza blocco contatti

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico ELKW 856 5 caratterizzato da una selezione a 3 posizioni con leva a 45 gradi di colore verde. Questo dispositivo è progettato per garantire un controllo affidabile e preciso nei circuiti elettrici, offrendo una soluzione robusta e funzionale per applicazioni industriali e professionali. La costruzione solida assicura durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: The M3SS1-21G Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Produttore

ABB

Interruttore selettore 3 posizioni leva 45° verde per impianti elettrici industriali