Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 853 2
Cod. Produttore
KW 853 2
Cod. EAN
7320500293430

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Short handle
  • Colore manopola: Blu
  • Materiale: Plastica nera
  • Illuminato: Sì
  • Serie: M3SS1
  • Contatti: Self-cleaning

Documentazione tecnica

Interruttore selettore a 3 posizioni con montaggio su guida 45 mm, caratterizzato da un design compatto e resistente. La leva è di colore blu mentre la ghiera è nera, offrendo un contrasto visivo che facilita l'identificazione e l'uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso, garantisce funzionalità duratura e facilità di installazione. Descrizione del produttore: The M3SS1-11L Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Blue - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Blu

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Produttore

ABB

Interruttore selettore 3 posizioni blu ghiera nera montaggio guida 45 mm uso elettrico affidabile