Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 258 1
Cod. Produttore
KZ 258 1
Cod. EAN
7320500288535

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo leva: lunga
  • Colore leva: verde
  • Illuminato: sì
  • Materiale: metallo cromato
  • Serie: M2SS4
  • Contatti: nessun blocco contatti
  • Protezione: alta affidabilità

Documentazione tecnica

Interruttore selettore a leva lunga di colore verde, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Questo dispositivo è ideale per la gestione e la commutazione di circuiti elettrici, garantendo sicurezza e facilità d'uso grazie alla leva ergonomica. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in ambienti industriali. La sua configurazione a due poli consente di isolare o collegare circuiti in modo efficiente, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze di impianti elettrici. Descrizione del produttore: The M2SS4-31G Selector Switch is: 2-position - Maintained - Long handle - Green - Illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS4

Produttore

ABB

Interruttore selettore 2 posizioni leva lunga verde illuminato per impianti elettrici industriali