Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 426 7
Cod. Produttore
KW 426 7
Cod. EAN
7320500283349

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Momentaneo
  • Manopola: Corta
  • Colore: Giallo
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: M2SS1
  • Protezione: Alta in ambienti estremi

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico compatto e affidabile, progettato per garantire sicurezza e controllo nelle installazioni elettriche. Il modello ELKW 426 7 presenta una selezione a due poli con dimensioni di 45 mm, ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e una protezione efficace. Il dispositivo è caratterizzato da un colore giallo brillante che ne facilita l’identificazione e l’uso in ambienti industriali o civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: The M2SS1-11Y Selector Switch is: 2-position - Momentary - Short handle - Yellow - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Produttore

ABB

Interruttore selettore 2 posizioni giallo illuminato compatto per controllo elettrico industriale