Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA069054R1
Cod. Produttore
1SDA069054R1
Cod. EAN
8015644697501

Informazioni di prodotto

  • Tipo: maniglia rotante
  • Funzione: emergenza diretta
  • Dispositivo: blocco con lucchetto
  • Compatibilità: interruttori XT2 - XT4
  • Montaggio: fisso e plug-in
  • Dimensioni: 61,5 x 55,3 x 170 mm (XT2/XT4)
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Coppia serraggio: 1,1 Nm (XT2)

Documentazione tecnica

Il comando a maniglia rotante RHD per interruttori SACE Tmax XT2 e XT4 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un controllo diretto e sicuro degli interruttori. Realizzato con materiali resistenti, presenta una maniglia ergonomica di colore rosso, ideale per applicazioni di arresto d'emergenza grazie alla sua conformità e idoneità specifica. Il comando è dotato di sistema di bloccaggio con lucchetto per aumentare la sicurezza operativa, impedendo manovre accidentali o non autorizzate. È inoltre compatibile con sezionatori di carico e disgiuntori, offrendo versatilità nell’uso industriale e civile. L’installazione è semplice e diretta, con dimensioni compatte che ne facilitano l’integrazione nei quadri elettrici. Questo comando rappresenta una soluzione affidabile per la gestione e il controllo degli impianti elettrici, garantendo sicurezza, funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore rotativo emergenza diretto per Tmax XT2-XT4