Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2152930000
Cod. Produttore
2152930000
Cod. EAN
4050118426861

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 230VAC RC 1CO AGSNO
  • Tensione: 230 VAC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con alimentazione a tensione alternata 230VAC. Dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, include un indicatore a led integrato per facilitare il controllo visivo dello stato di funzionamento. Progettato come apparecchio completo con base, garantisce un'installazione semplice e stabile. L'azionamento è privo di morsetti amovibili, assicurando una maggiore robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRZ 230VAC 1CO per automazione industriale