Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2152900000
Cod. Produttore
2152900000
Cod. EAN
4050118427042

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC
  • Tipo contatto: 1CO AGSNO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Funzione: relè a innesto
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionamento a tensione alternata di 120 VAC. Dotato di morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, include un indicatore a LED integrato per segnalare lo stato operativo. L’apparecchio è fornito completo di base, garantendo facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e immediato, offrendo robustezza e funzionalità in un design compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRS 120VAC 1CO innesto per impianti industriali