› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Interruttore protezione WSI 6/LD 60-150V DC/AC bassa tensione

Cod. Rexel WD1012300000
Cod. Produttore 1012300000
Cod. EAN 4008190012908

Informazioni principali

  • Descrizione: WSI 6/LD 60-150V DC/AC
  • Tensione nominale: 60-150V DC/AC
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile per portafusibile
  • Connessione: Morsettiera sicura
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile G 5x20 mm, dotato di indicatore LED per la visualizzazione del difetto. Progettato per funzionare con tensioni AC/DC da 60 a 150V, garantisce un monitoraggio affidabile dello stato del fusibile. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e facilità di manutenzione, unisce funzionalità avanzate a un design versatile. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

71,5 mm

tensione nominale

150 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

150 ... 150 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Interruttore protezione WSI 6/LD 60-150V DC/AC bassa tensione