› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera con portafusibile rimovibile per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1012200000
Cod. Produttore 1012200000
Cod. EAN 4008190039813

Informazioni principali

  • Descrizione: WSI 6/LD 30-70V DC/AC
  • Tensione: 30-70V DC/AC
  • Connessione: Contatto permanente
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile G 5x20 mm, dotato di indicatore di guasto a LED per una chiara segnalazione visiva. Compatibile con tensioni AC e DC, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per un facile montaggio e manutenzione, è ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici a bassa tensione. La combinazione di funzionalità avanzate e materiali di qualità assicura prestazioni durature e un’elevata efficienza operativa. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

71,5 mm

tensione nominale

70 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

70 ... 70 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera con portafusibile rimovibile per impianti elettrici professionali