Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873070000
Cod. Produttore
1873070000
Cod. EAN
4032248495344

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 9 A
  • Tipo connettore: Innesto valvole
  • Applicazione: Elettrovalvole
  • Serie: SAIB-VSA

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione SAIB VSA a 3 poli con portata nominale di 250 A e capacità di interruzione di 9 kA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo preciso e duraturo delle linee elettriche, contribuendo alla continuità operativa e alla tutela delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo stabile nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettore ad innesto per valvole per il collegamento di elettrovalvole.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-30 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile

0,34 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Interruttore protezione SAIB 3 poli 250V 9A per impianti industriali e civili