Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8146450000
Cod. Produttore
8146450000
Cod. EAN
4008190171902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KDKS1/EN LD 24VDC
  • Tensione: 24 VDC
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale contatti: Rame stagnato
  • Struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Morsettiera collegamento
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Conduttività: Massima efficienza

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile con fusibile G 5x20 mm integrato, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di un indicatore LED per la visualizzazione del difetto alimentato a tensione continua (DC), consente un rapido riconoscimento dello stato del fusibile. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e facilità di manutenzione, questo componente assicura prestazioni stabili e durature. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo un’ottima combinazione di efficienza e praticità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

8 mm

altezza

62,75 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

24 V

lunghezza

62,75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

24 ... 24 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Interruttore protezione KDKS1/EN 24VDC industriale compatto