› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore protezione EKIP C DIP LSI 250A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067512R1
Cod. Produttore 1SDA067512R1
Cod. EAN 8015644014087

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Solid-state release
  • Protezione: LSI (Long-time, Short-time, Instantaneous)
  • Montaggio: DIP
  • Compatibilità: EKIP C XT4
  • Tensione nominale: AC

Descrizione del prodotto

EKIP C DIP LSI IN250A XT4 3P è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali. Questo interruttore modulare compatto supporta una corrente nominale fino a 250A, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico. La sua configurazione a 3 poli consente un'efficace gestione delle fasi, mentre l'interfaccia EKIP Dip LSI integrata permette la programmazione e il test delle funzioni di protezione. Il prodotto è caratterizzato da terminali di connessione robusti e da componenti elettronici avanzati, che assicurano elevate prestazioni e conformità alle normative RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose. Questo interruttore è compatibile con accessori per la serie Tmax XT, facilitando l'integrazione e la personalizzazione in sistemi di distribuzione elettrica complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP C DIP LSI R 250 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

250 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore protezione EKIP C DIP LSI 250A 3 poli industriale