›

Interruttore protezione 3 poli 630A media tensione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100581R1
Cod. Produttore 1SDA100581R1
Cod. EAN 8056221006576

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore stato solido 3 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Rilascio elettromagnetico
  • Compatibilità: EKIP DIP LS/I R 630 XT5
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS
  • Applicazione: Uso industriale e protezione circuiti

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LS/I IN 630 XT5 3P è un dispositivo di sgancio elettronico progettato per interruttori modulari della serie Tmax XT, specificamente per applicazioni fino a 630 A. Questo trip unit garantisce un controllo preciso e affidabile della protezione elettrica, integrando funzioni di monitoraggio e diagnostica avanzate. La sua configurazione modulare consente un’installazione semplice e sicura, con fissaggio tramite viti e terminali progettati per assicurare un contatto stabile e resistente nel tempo. Il dispositivo è dotato di indicatori LED per segnalare lo stato operativo, inclusa la presenza di un’ultima indicazione di intervento (trip), e supporta la connessione con unità di test e programmazione, facilitando manutenzione e verifica funzionale. La compatibilità con rating plug XT5 da 250A a 630A permette di adattarsi a diverse esigenze di corrente nominale, garantendo flessibilità e performance elevate nel campo della protezione elettrica industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 630 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore protezione 3 poli 630A media tensione industriale