Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100505R1
Cod. Produttore
1SDA100505R1
Cod. EAN
8056221005821

Informazioni di prodotto

XT5H 630 Ekip M Dip I In=630A 3p F F

Documentazione tecnica

C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 630 Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore potenza 3 poli 630A montaggio fisso con morsetti frontali