Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXL0003
Cod. Produttore
KNXL0003
Cod. EAN
4016779906661

Informazioni di prodotto

FW/S8.2.1 Radio Time Switch, 8 Channels, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Radio Time Switch sends current time and date on the bus. The time can be optionally received via a DCF or GPS antenna. Furthermore the device can be used to easily adjust the time programs.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

programma astronomico

numero di canali

8

programma giornaliero

programma settimanale

programma annuale

ora estiva/invernale

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

GPS

Numero moduli DIN

3

programmazione esterna

radio controllato (DCF77)

grado di protezione (IP)

IP20

aggiornamento festivi

Serie

Time Switches

Produttore

ABB

Interruttore orario radio 8 canali programmazione MDRC per controllo temporizzato