› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

Interruttore orario digitale MEMO DW 1 canale programmazione settimanale NFC smartphone

Cod. Rexel VEVE339800
Cod. Produttore VE339800
Cod. EAN 8007951121268

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Programmazione: Giornaliera/Settimanale
  • Relè: 1 in scambio 16(10) A
  • Display: Retroilluminato
  • Batteria tampone: CR-2032, 5 anni
  • Grado protezione: IP20/IP41 frontale
  • Dimensioni: 87x36x65 mm
  • Serie: MEMO DW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera o settimanale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato del relè. L'interfaccia NFC consente l'accoppiamento con smartphone per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

120

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Interruttore orario digitale MEMO DW 1 canale programmazione settimanale NFC smartphone
€ 63,66 x 1 pz.
(pz.)