Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD12C18230B000
Cod. Produttore
12C18230B000
Cod. EAN
8012823466149

Informazioni di prodotto

OROLOGIO ASTRO SETTIMANALE BLUETOOTH 17,5MM

Documentazione tecnica

Orologio astro settimanale con tecnologia Bluetooth, progettato per il montaggio su guida DIN. Supporta un canale singolo e funziona con tensione AC/DC, garantendo flessibilità di alimentazione. Dispone di programmazione esterna e offre una riserva di marcia fino a 15 anni, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e duraturo del tempo settimanale. Descrizione del produttore: Interruttore orario/astronomico programmabile NFC N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN programma astronomico: sì numero di canali: 1 radiocontrollato: sì programma settimanale: sì programma annuale: no GPS: sì Numero moduli DIN: 1 programma 60 min: sì programma 24 h: sì programma vacanze: sì programma ciclo: no con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto privo di potenziale (pulito): sì programmazione esterna: sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione: da 110 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in anni: 15 corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 10 A. guida di testo nel display: no Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

Numero di contatti

1

programma astronomico

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

GPS

Numero moduli DIN

1

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

riserva di marcia in anni

15

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

10 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

110 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario astronomico Bluetooth 1 canale DIN IP20