› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

Interruttore orario astronomico annuale Bluetooth DIN

Cod. Rexel FD12B282300000
Cod. Produttore 12B282300000
Cod. EAN 8012823446646

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-230 V AC/DC
  • Corrente nominale: 16 A a 250 V AC
  • Programmi: annuale, settimanale, vacanze
  • Numero canali: 2
  • Protezione: IP20
  • Memoria: 100 spazi
  • Montaggio: Guida DIN, 2 moduli
  • Serie: FD12B

Descrizione del prodotto

Orologio astro annuale da 35 mm con montaggio su guida DIN, progettato per il controllo temporizzato di impianti elettrici. Supporta tensioni di alimentazione AC/DC da 110 a 230 V e dispone di due canali indipendenti per la gestione di carichi separati. È dotato di programmazione esterna e display con guida di testo per una facile configurazione e lettura. La riserva di marcia garantisce fino a 6 anni di funzionamento senza interruzioni. La tecnologia Bluetooth integrata consente una programmazione agevole tramite dispositivi compatibili, mentre il design compatto assicura un’installazione semplice e ordinata. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono precisione e affidabilità nel controllo temporale. Descrizione del produttore: Interruttore orario/astronomico programmabile Bluetooth e NFC N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di spazi di memoria: 100 programma astronomico: sì numero di canali: 2 radiocontrollato: sì programma settimanale: sì programma annuale: sì GPS: sì Numero moduli DIN: 2 programma 60 min: sì programma 24 h: sì programma vacanze: sì programma ciclo: sì con sincronizzazione di rete: sì controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto privo di potenziale (pulito): sì programmazione esterna: sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione: da 110 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in anni: 6 tempo di commutazione minimo canale 1: 1 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. guida di testo nel display: sì Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

Numero di contatti

2

numero di spazi di memoria

100

programma astronomico

numero di canali

2

radiocontrollato

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

GPS

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

riserva di marcia in anni

6

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

110 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Interruttore orario astronomico annuale Bluetooth DIN