› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore orario analogico giornaliero 1 canale 15 minuti controllo impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAD1CO15M
Cod. Produttore AD1CO15M
Cod. EAN 8012542224211

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore orario analogico
  • Programmazione: Giornaliera
  • Canali: 1 canale CO
  • Intervallo commutazione: 15 minuti
  • Riserva carica: Assente
  • Serie: AG Timer
  • Marcatura CE: 2020
  • Normative: EN 60730-2-7, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore orario analogico giornaliero modello ELAD1CO15M, progettato per il controllo preciso di impianti elettrici. Questo dispositivo consente la programmazione semplice e affidabile di cicli di accensione e spegnimento, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro degli apparecchi collegati. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in diversi contesti elettrici, assicurando una gestione ottimale dei carichi e un risparmio energetico. Descrizione del produttore: Analog time switch, daily proramming, 1 channel CO, 15 minutes switch, without reserve

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

44 mm

altezza

66 mm

profondità

88 mm

numero di canali

1

Numero moduli DIN

2,5

programma 24 h

con sincronizzazione di rete

comando manuale

preselezione del circuito

contatto di commutazione a potenziale zero

grado di protezione (IP)

IP20

Max. commutazione del LED di alimentazione

900 W

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

AG Timer

Interruttore orario analogico giornaliero 1 canale 15 minuti controllo impianti elettrici