› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore orario analogico 1 canale 15 minuti controllo temporizzato impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAD1COR15M
Cod. Produttore AD1COR15M
Cod. EAN 8012542081517

Informazioni principali

  • Tipo: orologio analogico
  • Programmazione: giornaliera
  • Canali: 1 canale CO
  • Intervallo commutazione: 15 min
  • Funzione riserva: inclusa
  • Serie: AG Timer
  • Conformità: direttive CE 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
  • Standard: EN 60730-2-7, EN IEC 63000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore orario analogico da incasso con funzionamento su ciclo giornaliero. Progettato per il controllo temporizzato di impianti elettrici, garantisce precisione e affidabilità nella gestione dei carichi. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per installazioni interne. Facilmente programmabile, consente di impostare intervalli di accensione e spegnimento in modo semplice e intuitivo, ottimizzando il consumo energetico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all’usura. Adatto per applicazioni domestiche e professionali, rappresenta una soluzione efficiente per l’automazione temporale di luci, riscaldamenti e altri apparecchi elettrici. Descrizione del produttore: Analog time switch, daily proramming, 1 channel CO, 15 minutes switch, with reserve

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

44 mm

altezza

66 mm

profondità

88 mm

numero di canali

1

Numero moduli DIN

2,5

programma 24 h

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

150

riserva di marcia in ore

150

grado di protezione (IP)

IP20

Max. commutazione del LED di alimentazione

900 W

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

AG Timer

Interruttore orario analogico 1 canale 15 minuti controllo temporizzato impianti elettrici