Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD123182300000
Cod. Produttore
123182300000
Cod. EAN
8012823329970

Informazioni di prodotto

OROLOGIO GIORNALIERO 72X72MM 1CO 15MIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Montaggio: incasso in pannello frontale 72x72 mm numero di canali: 1 programma settimanale: no programma annuale: no Numero moduli DIN: 4 programma 60 min: no programma 24 h: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: no cambio automatico ora estiva/invernale: no comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC contatto privo di potenziale (pulito): sì tensione di alimentazione: da 120 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in ore: 100 tempo di commutazione minimo canale 1: 15 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. divisione del disco di programma 1: 96 min. Grado di protezione: IP20 scostamento giornaliero orologio: 1.5 s.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

91,5 mm

profondità

51,4 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

4

programma 24 h

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

96 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1,5 s

tensione di alimentazione

120 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario AC (50/60Hz) 230 V