Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD122200240000
Cod. Produttore
122200240000
Cod. EAN
8012823299044

Informazioni di prodotto

OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 2CO 1MIN

Documentazione tecnica

Orologio digitale settimanale con diametro di 36 mm e doppio canale di controllo, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel monitoraggio temporale. Ideale per la gestione automatica di impianti elettrici, garantisce un funzionamento stabile e una programmazione semplice. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni in quadri elettrici, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Interruttore orario Finder cod: 122200240000 appartente alla SERIE 12 Descrizione della serie: Giornaliero Settimanale Funzione "Astro" Versione meccanica e elettronica 1 o 2 contatti Montaggio su barra 35 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Orologio digitale settimanale 36mm 2 contatti montaggio su barra DIN