Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093865
Cod. Produttore
M093865
Cod. EAN
7612270938650

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 250/400 V AC/DC
  • Numero contatti: 1 NO
  • Larghezza modulo: 0,5/1 moduli
  • Norma: DIN EN 60669-1
  • Marcatura CE: 2008
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Serie: E211

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: On-Off switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25/32 A, 250/400 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO, Module width: 0,5/1

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

E211

Produttore

ABB

Interruttore ON-OFF 32A 1P 250/400V AC uso civile industriale grigio