› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Interruttore ON-OFF 220/300/400mA con cavo per controllo LED Linea Light Group

Cod. Rexel L199740
Cod. Produttore 99740
Cod. EAN 8033913149322

Informazioni principali

  • Descrizione: 99740 ON-OFF 220/300/400MA
  • Tipo: Con cavo
  • Tensione: 220/300/400 mA
  • Funzione: Interruttore ON-OFF
  • Serie: L199740
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Versatilità: Uso versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 99740 ON-OFF 220/300/400MA CON CAVOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Interruttore ON-OFF 220/300/400mA con cavo per controllo LED Linea Light Group