Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093889
Cod. Produttore
M093889
Cod. EAN
7612270938896

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16/25 A
  • Tensione nominale: 250 VAC/PDC
  • Contatti: 1 NO/2 NO/3 NO
  • Larghezza modulo: 0,5/1
  • Indicazione posizione interruttore: Si
  • Normativa: DIN EN 60669-1, VDE 0632-1
  • Serie: E211
  • Tipo: Interruttore 3 poli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: On-Off switches with switch position indication, according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO, Module width: 0,5/1

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Altro

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

Tipo Lampada

LED

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

E211

Produttore

ABB

Interruttore ON-OFF 16A 3P 3NO 250V AC indicatore posizione grigio giallo