› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulari undervoltage 220-240V AC XT5-XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104958R1
Cod. Produttore 1SDA104958R1
Cod. EAN 8015644070502

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 220-240V AC
  • Corrente nominale: 220-250V DC
  • Tipo: Rilascio sottotensione cablato
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT5-XT6
  • Durata di vita: 20 anni
  • Materiali principali: Acciaio, rame, poliamide
  • Potenziale riciclabilità: 83.7%

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione YU è un accessorio cablato e non cablato progettato per interruttori XT5 e XT6, sia nella versione fissa che rimovibile. È adatto per tensioni di alimentazione comprese tra 480 e 525 V AC ed è disponibile per montaggio a destra o a sinistra dell'interruttore. Questo dispositivo consente una protezione affidabile contro le condizioni di minima tensione, interrompendo il circuito quando la tensione scende al di sotto di una soglia prestabilita. È realizzato per essere utilizzato con fili di rame flessibili da 0,2 a 1,25 mm², con una tensione nominale minima di 300/600 V e una temperatura minima di esercizio di 75 °C. Il dispositivo è dotato di un circuito di protezione contro il surriscaldamento causato da avvii troppo frequenti: in caso di surriscaldamento l’attuatore si spegne temporaneamente e si riattiva automaticamente dopo un adeguato periodo di raffreddamento, con il circuito che si resetta se il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. L’installazione richiede di mantenere premuto il dispositivo mentre si inserisce la bobina, garantendo così un corretto fissaggio. È compatibile con disgiuntori e può essere alimentato sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Questa descrizione è basata sulle informazioni tecniche e sulle immagini contenute nel manuale tecnico ABB SACE Tmax XT (pagine 1-8), che mostrano il funzionamento, il montaggio e le caratteristiche principali dello sganciatore di minima tensione YU. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 220...240V AC-220...250V DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5-XT6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulari undervoltage 220-240V AC XT5-XT6
€ 171,67 x 1 pz.