› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S EKIP DIP LS/I 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101654R1
Cod. Produttore 1SDA101654R1
Cod. EAN 8056221016988

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 800A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: energia immagazzinata
  • Rilascio: stato solido AC EKIP DIP LS/I
  • Terminali: frontali
  • Protezione: interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico da incasso AB1SDA101654R1 della serie SACE Tmax XT è progettato per garantire una protezione affidabile e performante nei circuiti elettrici industriali e civili. Questo apparecchio modulare a 4 poli supporta una corrente nominale di 800A ed è dotato di un meccanismo di tipo "EKIP DIP LS/I IN" che assicura un comando preciso e sicuro. Il dispositivo utilizza un raccordo a bullone per il collegamento elettrico principale, offrendo una connessione stabile e duratura. La costruzione da incasso permette un’installazione fissa, ottimizzando lo spazio e garantendo un’integrazione pulita nei quadri elettrici. Progettato con tecnologie avanzate, questo interruttore automatico è ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S EKIP DIP LS/I 800A 4 poli industriale