› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 800A EKIP Touch industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100846R1
Cod. Produttore 1SDA100846R1
Cod. EAN 8056221009003

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSI R 800
  • Interfaccia: EKIP Touch

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare da incasso, appartenente alla serie SACE Tmax XT, modello XT7S 800 EKIP TOUCH MEAS.LSI IN800. Si tratta di un apparecchio elettrico progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, caratterizzato da un sistema di collegamento a bullone e da una tecnica di installazione fissa da incasso. Questo interruttore è dotato di un avanzato sistema di misura e protezione integrato (EKIP TOUCH), che consente un monitoraggio preciso e una gestione ottimale della corrente elettrica. Grazie alla sua elevata capacità nominale di corrente e alla costruzione robusta, è indicato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità e sicurezza. L'apparecchio è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo standard elevati di qualità e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 800A EKIP Touch industriale