›

Interruttore modulare XT7S 800A 4 poli EKIP Touch LSI industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101126R1
Cod. Produttore 1SDA101126R1
Cod. EAN 8056221014298

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSI EKIP TOUCH
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Certificazioni: CE, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Questo apparecchio è caratterizzato da un sistema di collegamento a bullone che garantisce una connessione sicura e affidabile. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questa versione. Dotato di un comando ergonomico e di un display touch per una gestione intuitiva, l'interruttore supporta correnti nominali elevate fino a 800A su 4 poli, assicurando prestazioni elevate e sicurezza negli impianti industriali e commerciali. La costruzione robusta e la compatibilità con standard internazionali ne fanno una soluzione ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 800A 4 poli EKIP Touch LSI industria