› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 800A 4 poli EKIP TOUCH industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101134R1
Cod. Produttore 1SDA101134R1
Cod. EAN 8056221014373

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Poli: Quattro poli fissi
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSI R 800
  • Interfaccia: EKIP TOUCH misura
  • Conformità: RoHS II e CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101134R1 è un interruttore automatico da incasso della serie SACE Tmax XT, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Dotato di tecnologia avanzata EKIP TOUCH con display intuitivo, consente una gestione precisa e affidabile delle correnti fino a 1600A. Il tipo di collegamento è a raccordo a bullone, garantendo connessioni sicure e stabili. Questo apparecchio fisso è indicato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e performance. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, assicura il rispetto delle normative ambientali più stringenti senza compromessi sulla qualità e la funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 800A 4 poli EKIP TOUCH industriale