Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101658R1
Cod. Produttore
1SDA101658R1
Cod. EAN
8056221017022

Informazioni di prodotto

XT7S M 800 Ekip Dip LSI In=800A 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT7 M con tecnologia EKIP DIP LSI, progettato per applicazioni elettriche fino a 800A con configurazione a 4 poli. Questo apparecchio combina un meccanismo di connessione a bullone robusto e affidabile con una protezione integrata contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa. La tipologia costruttiva a installazione fissa consente un montaggio semplice e stabile all’interno di quadri elettrici, ottimizzando lo spazio e facilitando la manutenzione. Il dispositivo è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, assicurando elevati standard di qualità e affidabilità per impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT7S 800A 4 poli EKIP LSI industriale