Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101389R1
Cod. Produttore
1SDA101389R1
Cod. EAN
8056221012072

Informazioni di prodotto

XT7S M 1600 EkipTouch Meas.LSI 1600 3pFF

Documentazione tecnica

Il dispositivo AB1SDA101389R1 è un interruttore automatico modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, appartenente alla serie SACE Tmax XT di ABB. Si tratta di un apparecchio progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali, con collegamento tramite raccordo a bullone. Il modello XT7S M 1600 EKIPTOUCH MEAS.LSI 1600 è caratterizzato da una corrente nominale di 1600A, con un'interfaccia touch screen per la gestione e la misurazione integrata. L'interruttore garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità, conforme alle normative CE e RoHS, e si distingue per la robustezza e la facilità di integrazione in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 1600

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT7S 1600A EKIP Touch industriale