Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101125R1
Cod. Produttore
1SDA101125R1
Cod. EAN
8056221014281

Informazioni di prodotto

XT7S 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A 4p F F

Documentazione tecnica

XT7S 1600 EKIP DIP LSIG IN 1600A 4P è un interruttore automatico modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento, garantisce una corrente nominale di 1600A su 4 poli, assicurando elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. L’apparecchio integra la tecnologia EKIP LSI per la gestione avanzata delle protezioni di sovracorrente, cortocircuito e sovraccarico, offrendo prestazioni ottimali e conformità alle normative di sicurezza. La costruzione robusta e la qualità ABB rendono questo interruttore ideale per installazioni fisse in quadri elettrici industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 1600

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT7S 1600A 4 poli protezione EKIP DIP LSIG