Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101121R1
Cod. Produttore
1SDA101121R1
Cod. EAN
8056221014243

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Protezione: LSI R
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II
Il dispositivo è un interruttore automatico modulare da incasso, appartenente alla serie SACE Tmax XT di ABB, specificamente il modello XT7S 1600 EKIP DIP LSI IN 1600A 4 poli. Progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali, garantisce una corrente nominale di 1600A con tecnologia EKIP LSI integrata per una gestione avanzata delle protezioni. La tipologia costruttiva è a installazione fissa, con collegamento tramite raccordo a bullone, assicurando un montaggio sicuro e affidabile. Questo apparecchio è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica ed è progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata capacità di interruzione e precisione nella protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1600

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT7S 1600A 4 poli EKIP DIP LSI per impianti industriali