Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100829R1
Cod. Produttore
1SDA100829R1
Cod. EAN
8056221008839

Informazioni di prodotto

XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 3p F F

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per applicazioni elettriche di potenza. Il modello XT7S 1600 EKIP DIP LS/I IN è un interruttore da 1600 A a 3 poli, caratterizzato da un raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo apparecchio garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito, con un design robusto e compatto adatto all’integrazione in impianti industriali e civili. Il sistema EKIP LS/I offre funzioni di protezione avanzate e controllo intelligente, ottimizzando la gestione delle correnti di carico e dei guasti. La conformità alle normative CE e RoHS assicura il rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1600

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT7S 1600A 3P EKIP DIP LS/I industriale