› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 1250A EKIP TOUCH LSIG 4 poli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101132R1
Cod. Produttore 1SDA101132R1
Cod. EAN 8056221014359

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2018

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia avanzata e installazione fissa, progettato per garantire la massima affidabilità e sicurezza nella protezione dei circuiti elettrici principali tramite raccordo a bullone. Dotato di un sistema di comando intuitivo con display touch, consente un monitoraggio preciso e una gestione efficiente delle correnti fino a 1250A. La costruzione robusta e le caratteristiche tecniche conformi alle normative CE assicurano elevate prestazioni in ambienti industriali e commerciali. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato e una protezione integrata senza dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1250A EKIP TOUCH LSIG 4 poli