› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 1250A EKIP Touch LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101668R1
Cod. Produttore 1SDA101668R1
Cod. EAN 8056221017121

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Poli: Quattro poli fissi
  • Meccanismo: Azionamento a leva e energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido LSI EKIP TOUCH
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS
  • Marcatura CE: 2018

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101668R1 è un interruttore automatico modulare da incasso, appartenente alla serie SACE Tmax XT, caratterizzato da un sistema di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Progettato per un'installazione fissa, questo apparecchio garantisce elevate prestazioni di protezione e controllo nei sistemi elettrici. Dotato di un'unità di comando EKIP TOUCH LSI con capacità di intervento fino a 1250 A, offre un'interfaccia intuitiva e avanzata per la gestione delle protezioni. La costruzione robusta e la tecnologia avanzata rendono questo interruttore ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e sicurezza nell'interruzione del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1250A EKIP Touch LSI industriale