› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 1250A 4p EKIP G DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101152R1
Cod. Produttore 1SDA101152R1
Cod. EAN 8056221014557

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: LS/I R 1250

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101152R1 è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, progettato per garantire un'elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici principali. Dotato di un meccanismo di collegamento a bullone, questo apparecchio è realizzato con tecnologie avanzate per assicurare un'installazione fissa e sicura. Il modello XT7S 1250 EKIP G DIP LS/I IN1250A 4 offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e sicurezza certificata secondo le normative vigenti. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono durata nel tempo e conformità alle direttive RoHS, assicurando un impatto ambientale ridotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP G DIP LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1250A 4p EKIP G DIP LS/I industriale