›

Interruttore modulare XT7S 1250A 4 poli EKIP Touch LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101136R1
Cod. Produttore 1SDA101136R1
Cod. EAN 8056221014397

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1250 V AC
  • Poli: Quattro poli fissi
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSI R 1250
  • Terminali: Frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

XT7S 1250 EKIP TOUCH MEAS.LSI 1250 è un interruttore modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire elevate prestazioni di protezione e controllo nei circuiti elettrici. Dotato di un sistema di collegamento a bullone, assicura un fissaggio sicuro e affidabile. L’apparecchio integra la tecnologia EKIP Hi-Touch, che offre un'interfaccia touchscreen avanzata per la gestione e la misura dei parametri elettrici, migliorando l’efficienza operativa e la diagnosi del sistema. Progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, questo interruttore è conforme alle normative di sicurezza più rigorose e garantisce protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. La struttura robusta e il design modulare facilitano l’installazione in quadri elettrici, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1250A 4 poli EKIP Touch LSI