› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 1250A 4 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101660R1
Cod. Produttore 1SDA101660R1
Cod. EAN 8056221017046

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4
  • Meccanismo comando: energia immagazzinata
  • Tipo rilascio: stato solido
  • Terminali: anteriore
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: EKIP DIP LSI
  • Conformità: RoHS, CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101660R1 è un interruttore modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, modello XT7S M 1250 EKIP DIP LSI IN 1250A 4, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza con corrente nominale di 1250A. Presenta un collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e una tipologia costruttiva compatta e robusta adatta a installazioni fisse. L’interruttore è dotato di tecnologia avanzata EKIP LSI che consente il controllo e la protezione ottimale del circuito, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Il prodotto è conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, inclusa la Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche, assicurando l’assenza di sostanze pericolose nei materiali utilizzati. Questo interruttore è ideale per la gestione efficiente e protetta di impianti elettrici complessi, offrendo prestazioni elevate e facilità di integrazione in sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1250A 4 poli EKIP DIP LSI industriale